{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 80 mm | |
Backenhöhe h | 20 mm | |
Höhe h1 | 15 mm | |
Höhe h2 | 15 mm | |
Backenlänge l | 12 mm | |
Länge l1 | 9 mm | |
Länge l2 | 9 mm | |
passend zu Farbcode | Xpent0; Xpent1-2 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361141 80 | |
EAN / GTIN | 4045197809469 | |
Herstellernummer | 361141 80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsatzbacke Gripp 5/5, für Typ: 80
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
116,86 €
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
60,69 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenbreite b | 80 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm | 125 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm | 125 mm | 125 mm | 80 mm | 125 mm | 80 mm | 125 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm | 125 mm | 125 mm | 80 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 100 mm | 80 mm | 63 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||
Backenhöhe h | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 50 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 50 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||
Backenlänge l | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 19,8 mm | 20 mm | 20 mm | 19,8 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | ||||||||||||
Höhe h2 | 15 mm | 17 mm | 17 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 15 mm | 17 mm | 15 mm | 14 mm | 14 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 15 mm | 17 mm | 17 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge l1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 6 mm | 9 mm | 6 mm | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
passend zu Farbcode | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0 | TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 | TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner | TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 | TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner | Xpent0 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent0; Xpent1-2 | Xpent1-2 | NC-HOLEX | NC-HOLEX | NC-HOLEX | NC-HOLEX | NC-HOLEX | NC-HOLEX |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |