Aufsatzbacke für Auflageleisten beschichtet, für Typ: 100

Artikel-Nr.: 361134 100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 412,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 100 mm
Backenhöhe h 40 mm
Backenlänge l 57,5 mm
Länge l1 15 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361134 100
Kopieren
EAN / GTIN 4045197901989
Kopieren
Herstellernummer 361134 100
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Backe ist um 2,5 mm zurückgesetzt. Ideal in Kombination mit den Auflageleisten Nr. 366740.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb