weiche Aufsatzbacke 100

Artikel-Nr.: 361130 100
Netto: 166,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 100 mm
    Backenhöhe h 40 mm
    Mindesthöhe 25,5 mm
    Backenlänge l 60 mm
    passend zu Farbcode Xpent0
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361130 100
    EAN / GTIN 4045197849120
    Herstellernummer 361130 100

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

    Passend für:

    5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb