• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GSC 3.5 / 4.5

Artikel-Nr.: 3608635000
Netto: 48,25 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Artikelnummer 3608635000
EAN / GTIN 3165140032117
Herstellernummer 3608635000

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ersatz-Set für Obermesser ist dafür ausgestattet, viele Materialien zu schneiden. Systemvorschlag: GSC 3.5, GSC 4.5, Passend zu: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 71 mm
  • Abmessung Höhe: 19 mm
  • Abmessung Länge: 117 mm
  • Bruttogewicht: 0,025 kg
  • Leistungsbeschreibung: Austauschzubehör
  • Nettogewicht: 0,022 kg
  • Spezifisches RTB1: Ersatz-Set für Blech- und Universalscheren von Bosch
  • Systemvorschlag: GSC 3.5, GSC 4.5
  • Volumen: 0,158 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschzubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb