Handkurbelverlängerung

Artikel-Nr.: 360850
Netto: 43,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite SW 14 mm
Länge L 60 mm
Produktart Kurbel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360850
EAN / GTIN 4250364401289
Herstellernummer 6921685512040

Beschreibung

Verwendung:

Zum Anschrauben an Handkurbel bei erschwerter Zugänglichkeit.