• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLANL 3232P-22 TANG Klemmhalter mit Kniehebelklemmung für tangential geklemmte LNMX - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606692
Netto: 157,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606692
    EAN / GTIN 7291075233094
    Herstellernummer 3606692
    L-Nummer L23990 1091

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 32 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 170 mm
    • Funktionsbreite (WF) 37 mm
    • Kopflänge (LH) 32 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 2210..R/L
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb