• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 PCLNL-27050-16X Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle für rhombische CNMX- und CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606676
Netto: 260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606676
EAN / GTIN 7291075272321
Herstellernummer 3606676
L-Nummer L23990 1089

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 40 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb