• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SUXCR-10 CM-PAD Adapter mit Schraubenklemmung für vier unterschiedliche Geometrien mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3606659
Netto: 109,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODULAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606659
EAN / GTIN 7291075252828
Herstellernummer 3606659
L-Nummer L23990 1068

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 40.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 40.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) Q/C/S/RC95MT..
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.