• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PQFNL 2525M-12 Klemmhalter zum Plandrehen mit Kniehebelklemmung für negative QNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606591
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606591
    EAN / GTIN 7291075062748
    Herstellernummer 3606591
    L-Nummer L23990 926

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 26 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Kopflänge (LH) 26 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QNMG 1204
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb