• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A08K SXFOR-2 Bohrstangen mit Kühlmittelbohrungen unter Verwendung von XOMT-Einsätzen.

Artikel-Nr.: 3606589
Netto: 137,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606589
EAN / GTIN 7291075088816
Herstellernummer 3606589
L-Nummer L23990 842

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.395″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.19″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-DT
  • Dmin Abstechen 0.395″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 1.8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-1/8″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.