• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-MDUNR 16-3 Ausdrehstangen mit Kühlmittelbohrungen für negative 55°-Einsätze mit Klemmschloss.

Artikel-Nr.: 3606578
Netto: 318,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606578
EAN / GTIN 7291075088717
Herstellernummer 3606578
L-Nummer L23990 819

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.67″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 332-GN
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -13 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.58″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.