• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-MDUNR 12-3 Ausdrehstangen mit Kühlmittelbohrungen für negative 55°-Einsätze mit Klemmverschluss.

Artikel-Nr.: 3606577
Netto: 233,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606577
EAN / GTIN 7291075088700
Herstellernummer 3606577
L-Nummer L23990 822

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 1.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 332-GN
  • Dmin Abstechen 1.16″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -14 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.38″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb