{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Duo | |
Typ | 90 | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannkraft bis maximal | 28 kN | |
Gewicht | 24 kg | |
Gesamtlänge L | 482 mm | |
Grundkörperlänge a | 400 mm | |
Spannbereich b | 0 mm - 64 mm | |
Grundkörperhöhe c −0,02 | 80 mm | |
Spannbereich d | 56 mm - 120 mm | |
Backenhöhe h1 | 34 mm | |
Backenhöhe h2 | 18 mm | |
Richtnuten | 20H7 mm | |
Richtnut-Toleranz | H7 | |
Farbcode für passendes Zubehör | Duo | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360600 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400619 | |
Herstellernummer | 6921478000955 | |
Hersteller | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |