• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNL 2020X-09X-JHP-MC Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für rhombische CNMX/CNMG-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605973
Netto: 234,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605973
EAN / GTIN 7291075356854
Herstellernummer 3605973
L-Nummer L23990 792

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 97 mm, Kopflänge (LH) 27 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 97 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb