• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 PDJNL 35060-11-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung und CAMFIX-Schnittstelle für negative 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603674
Netto: 520,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603674
EAN / GTIN 7291075301632
Herstellernummer 3603674
L-Nummer L24230 14

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 58 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DN.. 11..
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb