• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A25R PSKNR-09 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative, quadratische 90°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603614
Netto: 293,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603614
EAN / GTIN 7291075356557
Herstellernummer 3603614
L-Nummer L23990 294

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Dmin Abstechen 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 35 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.