• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 PCLNR-27050-09X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CNMX- oder CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603578
Netto: 463,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603578
EAN / GTIN 7291075301014
Herstellernummer 3603578
L-Nummer L23990 1684

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb