• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWXOL 24-5-TF-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung zum Hochvorschub-Längsdrehen

Artikel-Nr.: 3603455
Netto: 195,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603455
EAN / GTIN 7291075325386
Herstellernummer 3603455
L-Nummer L23990 1029

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 7″
  • Funktionsbreite (WF): 1-3/4″
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 5/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WOMG 55-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb