• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLOR 20-6-IQ Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603418
Netto: 127,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603418
EAN / GTIN 7291075325270
Herstellernummer 3603418
L-Nummer L23990 908

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1-1/2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1.6″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): COMG 64
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb