• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVJCL 16-3-JHP Werkzeughalter mit Schraubenklemmung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel und zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3603317
Netto: 318,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603317
    EAN / GTIN 7291075323801
    Herstellernummer 3603317
    L-Nummer L23990 1386

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.65″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
    • Kopflänge (LH): 1.65″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC..33
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb