• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDJNL 12-3B R-Clamp-Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel für negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602965
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602965
EAN / GTIN 7291075192728
Herstellernummer 3602965
L-Nummer L23990 1309

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1.18″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 33.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.