• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCLCR-09-PAD Adapter mit Schraubenklemmung für 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3602946
Netto: 109,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602946
    EAN / GTIN 7291075304275
    Herstellernummer 3602946
    L-Nummer L23990 661

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 42 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 42 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCGT/CCMT 09T3
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb