• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-DDUNR 20-4 R-Klemm-Bohrstangen, für ISO Negativ DNMG-Einsätze

Artikel-Nr.: 3602617
Netto: 286,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602617
EAN / GTIN 7291075214666
Herstellernummer 3602617
L-Nummer L23990 1150

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Dmin Abstechen 1.654″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″ ,Schafthöhe (H) 1.14″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.88″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 442-GN
  • Dmin Abstechen 1.654″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.77″
  • Schafthöhe (H): 1.14″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.