• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANL 24-22 TANG Tangential-Drehhalter mit Schraubenklemmung für LNMX 1506-HAT-WSP, 4-schneidig.

Artikel-Nr.: 3602415
Netto: 195,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602415
    EAN / GTIN 7291075174533
    Herstellernummer 3602415
    L-Nummer L23990 1031

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1-1/2″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 7″
    • Funktionsbreite (WF): 1.78″
    • Kopflänge (LH): 1-1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNMX 22
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1-1/2″
    • Schaftbreite (B): 1-1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb