• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH-SVVNN-J12F Werkzeughalter mit 72.5° Anstellwinkel und HSK-Schnittstelle für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602393
Netto: 460,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602393
EAN / GTIN 7291075200225
Herstellernummer 3602393
L-Nummer L24230 163

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNM. 12T3
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 14 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb