• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDJNL 2020K-15 R-Clamp-Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel für negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602266
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602266
EAN / GTIN 7291075192551
Herstellernummer 3602266
L-Nummer L23990 1772

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 39 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 39 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 1506
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb