• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDACL 1616M-11S Klemmhalter mit seitlicher Kniehebelklemmung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3602198
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602198
    EAN / GTIN 7291075172768
    Herstellernummer 3602198
    L-Nummer L23990 1749

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Funktionsbreite (WF) 16 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC..11T3
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb