• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANL 3232P-15 TANG Klemmhalter für tangential geklemmte LNMX -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602116
Netto: 137,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602116
    EAN / GTIN 7291075174229
    Herstellernummer 3602116
    L-Nummer L23990 1713

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 35 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 170 mm
    • Funktionsbreite (WF) 37 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506..
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb