• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSKNL 2525M-12 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel zum Plandrehen für negative ISO-SNMGWendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602085
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602085
    EAN / GTIN 7291075195316
    Herstellernummer 3602085
    L-Nummer L23990 751

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 153.05 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Funktionsbreite (WF) 32 mm
    • Kopflänge (LH) 31 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1204
    • Gesamtlänge (OAL) 153.05 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -4 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb