• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVJNL 12-2.5F Klemmhalter mit Schraubenklemmung für negative 35°-Wendeschneidplatten - mit Anlagewippe für hohe Präzision beim Profildrehen

Artikel-Nr.: 3601923
Netto: 130,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601923
EAN / GTIN 7291075147056
Herstellernummer 3601923
L-Nummer L23990 1954

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 5″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 5″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.281″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VN.. 2.5
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten