• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSANR 2525M-15 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für negative, quadratische Wendeschneidplatten zum Schaben von Rohren

Artikel-Nr.: 3601821
Netto: 276,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601821
EAN / GTIN 7291075112801
Herstellernummer 3601821
L-Nummer L23990 680

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 38 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 38 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.87 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMX 1507
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 20 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten