Zentrischspanner pneumatisch, IOT 160

Artikel-Nr.: 360181 160
Netto: 5.241,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 22,5 kN
Druckluftleistung maximal 9 bar
Gewicht 19 kg
Backenbreite A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Höhe H 99,2 mm
Spannhub 8,5 mm
H1 175 mm
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360181 160
EAN / GTIN 4062406572983
Herstellernummer 360181 160

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.
  • Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.
  • Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.

Vorteil:

  • Inkl. Druckspeicher mit doppelt wirkenden Sperrventilen.
  • Kontinuierliche Überwachung des Spann- und Lösedrucks, sowie des Batteriezustand über WLAN.
  • Keine Drehdurchführung notwendig.
  • Spannen und Entspannen durch Druckluftzufuhr über Roboter.
  • Anschlussblock Nr. 360191 für horizontale oder vertikale Druckluftübergabe verfügbar.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den automatisierten Betrieb über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Anschlussblock Nr. 360191.
Backenprogramm Nr. 360183360187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb