• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SUXCR 16-10 CM Bohrstangen mit Schraubenklemmung für vier Wendeschneidplattentypen mit 7° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: 3601785
Netto: 115,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601785
EAN / GTIN 7291075103120
Herstellernummer 3601785
L-Nummer L23990 1075

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen