Adapterplatte für Automationskonsole XP80Z, Länge: 136mm

Artikel-Nr.: 360168 136
Rabatt
116,86 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 49,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 136 mm
Breite 120 mm
Höhe 25 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360168 136
EAN / GTIN 4062406565619
Herstellernummer 360168 136

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium schwarz eloxiert. Seitliche Greifernut 8×6 mm inklusive mittiger Positionierbohrung für automatisierte Anwendungen. Indexierbohrungen für Spanntopf Gr. 120 und 138.

Verwendung:

Zur Adaption eines Spannmittels mit Stichmaß 52 mm auf Stichmaß 80 mm.

Passend für:

Konsole Nr. 360164, Xtric Nr. 363000 Gr. 50 und 80.

Lieferumfang:

4 Befestigungsschrauben, 4 Gewindestifte M8 und 2 Positionierbuchsen

Sonderzubehör:

4× Spannbolzen Nr. 360025 12M10/90 bzw. 1× 360025 Gr. 18M12 oder Gr. 18M12/138.

Hinweis:

Kompatibel für alle Hersteller von Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb