• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-MWLNR 16-3W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten. S - Stahlschaft; A - Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: 3601343
Netto: 293,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601343
EAN / GTIN 7291075088441
Herstellernummer 3601343
L-Nummer L23990 853

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.18″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 0.91″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.64″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Dmin Abstechen 1.18″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.38″
  • Schafthöhe (H): 0.91″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten