Zentrischspanner, neutral, Backenbreite A: 80mm

Artikel-Nr.: 360133 80
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 527,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 17 kN
Drehmoment 40 Nm
Gewicht 2,5 kg
Hub 22 mm
Backenbreite A 80 mm
Länge 110 mm
Breite 80 mm
Höhe 50,2 mm
passend zu Farbcode ZC 80
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360133 80
Kopieren
EAN / GTIN 4045197801296
Kopieren
Herstellernummer 360133 80
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.
  • Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.
  • Variable Zentrumseinstellung ±0,02 mm.
  • Funktionsflächen gehärtet.
  • Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.

Vorteil:

Multifunktioneller Einsatz.
  • Flexibles Leichtgewicht.

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Direkt auf Maschinentisch, Wechselpalette oder 3-fach Konsole Nr. 360156.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseleinsatz Nr. 642700 Gr. E12.
Inklusive 2 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135360151.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript