• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MWLNL 3232P-08W Top Wedge-Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Trigon- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601319
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601319
EAN / GTIN 7291075062007
Herstellernummer 3601319
L-Nummer L23990 1508

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 35 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 40 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 0804
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb