• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S7 SWUBR-065 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für kleine, positive WBMT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601276
Netto: 122,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601276
EAN / GTIN 7291075093322
Herstellernummer 3601276
L-Nummer L23990 1348

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 0.276″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Schafthöhe (H) 0.354″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.14″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WBMT 52.004R
  • Dmin Abstechen 0.276″
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 0.937″
  • Schafthöhe (H): 0.354″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.