• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20Q PDUNR-11 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für rhombische, negative 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601162
Netto: 233,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601162
EAN / GTIN 7291075037432
Herstellernummer 3601162
L-Nummer L23990 407

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 27 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 110408-GN
  • Dmin Abstechen 27 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 35 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb