Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Böden Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberfläche. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 900
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 230, 735
Gesamtlänge (mm): 1115
Gesamtbreite (mm): 600
Gesamthöhe (mm): 1030
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3