• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSSCL 2020K-12 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für quadratische Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600980
Netto: 110,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600980
    EAN / GTIN 7291075074321
    Herstellernummer 3600980
    L-Nummer L23990 1523

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 22 mm, Gesamtlänge (OAL) 133.3 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 125 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Kopflänge (LH) 22 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SC.. 1204
    • Gesamtlänge (OAL) 133.3 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb