• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSBCL 1616H-09 Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für quadratische Wendeschneidplatten mit 7° Anstellwinkel

Artikel-Nr.: 3600959
Netto: 97,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600959
    EAN / GTIN 7291075074246
    Herstellernummer 3600959
    L-Nummer L23990 1288

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 15 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 100 mm
    • Funktionsbreite (WF) 13 mm
    • Kopflänge (LH) 15 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SC.. 09T3
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb