Doppelspanntopf 138

Artikel-Nr.: 360028 138
Netto: 2.363,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Haltekraft 40 kN
Spanntopf-⌀ d 138 mm
Indexierbohrung vorhanden ja
Höhe H 150 mm
Produktart Spanntopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360028 138
EAN / GTIN 4045197812834
Herstellernummer 360028 138

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zur freien Platzierung des doppelseitigen Spanntopfs auf Rasterplatten, Spanntürmen, etc. So machen Sie aus einer Gewindebuchse auf ihrer Rasterplatte einen definierten Null- bzw. Bezugspunkt!

Lieferumfang:

2 Spanntöpfe, 2 Kupplungsstecker.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Hinweis:

Weitere Höhen bis 200 mm auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp" Alle ansehen

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb