• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S16Q CSKPR-09 Clamp Lock-Bohrstangen für quadratische Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600094
Netto: 125,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600094
    EAN / GTIN 7291075063882
    Herstellernummer 3600094
    L-Nummer L23990 303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 11 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMR 090304
    • Dmin Abstechen 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 4 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 34 mm
    • Schafthöhe (H) 15 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb