• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Bestückungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm

Artikel-Nr.: 36 22 125
Netto: 50,32 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36 22 125
EAN / GTIN 4003773046967
Herstellernummer 36 22 125
L-Nummer L70010 1668

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Montage- und Reparaturarbeiten in der Elektronik
  • zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • glatt geschliffene Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm
  • Spitzendicke (W4): 4,0mm
  • Kopfbreite (W3): 11,0mm
  • Griffweite: 7,5mm
  • Backenlänge (L3): 18,0mm
  • Anwendung: Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb