Ausführung:
- Übertragungsmöglichkeit der gemessenen Werte in Kombination mit dem GARANT Xconnect Nr. 359455 1 möglich.
- Nur passend für Siemens und Heidenhain Steuerungen. Die Maschine braucht einen funktionierenden USB-Port am Bedienpult.
- Hohe Genauigkeit und Linearität. Zur vollautomatischen Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messung von Längen, Bohrungsmitten, Bezugskanten und Achsausrichtung.
- Komfortable und einfache Rundlaufjustierung.
- Großer Arbeitsbereich in allen Richtungen (x, y, z = 7 mm).
- Kompaktes Metallgehäuse.
- Staub- und wasserdicht = IP 67.
- Sollbruchstelle.
- Einfache Menüführung.
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Hardwareumbau und Servicetechnikereinsatz.
- Kein Eingriff ins Betriebssystem der Werkzeugmaschine notwendig!
- Minimierung der Ausschussteile.
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Verwendung:
Automatische Übermittlung der gemessenen Werte in die Maschinensteuerung durch GARANT Xconnect Nr.
359455 1.
Zur vollautomatischen Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messung von Längen, Bohrungsmitten, Bezugskanten und Achsausrichtung. Auch ein manueller Betrieb ohne Funkübertragung (ohne XCONNECT) ist möglich.
Lieferumfang:
Inklusive Batterie CR2 und Tasteinsatz Nr.
359505 Gr. 4.
Sonderzubehör:
Übertragungsstick XCONNECT Nr.
359455 1.
Hinweis:
Passender Tasteinsatz Nr.
359505 4. Der Artikel wird auf einer Maschine fest installiert und kann nur durch erneute Zyklenanfrage auf einer weiteren Maschine eingesetzt werden.