Messtaster Kalibrierhilfe, Kalibrierdurchmesser: 25mm

Artikel-Nr.: 358975 25
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 649,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kalibrierdurchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 178 mm
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358975 25
Kopieren
EAN / GTIN 4062406113551
Kopieren
Herstellernummer 358975 25
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr einfaches Kalibrieren des 3D-Messtasters.
  • Kompletter Kalibriervorgang in X, Y und Z in wenigen Minuten.
  • Schutz vor Kollision und Spindelschaden durch Federpin.
  • Sehr einfaches Fixieren auf dem Arbeitstisch mittels Magnetstativ.
  • Hochgenau und gleichbleibende Kalibrierergebnisse.
  • Carbonhülle garantiert Stoßschutz, hochwertiges Design und Temperaturbeständigkeit.

Beschreibung:

  • Mit Spindelnase oder geeichtem Werkzeug auf gefederten Pin fahren und diesen mittels seitlicher Klemmschraube arretieren.
  • Mit Messtaster auf festgestelltem Pin antasten.
  • Pin herausschrauben und Durchmesserkalibrierung im integrierten Einstellring ⌀ 25 mm durchführen.

Vorteil:

  • Federpin vermeidet Spindelschäden beim Ausblocken.
  • Einfache Handhabung und enorme Zeitersparnis.
  • Funktioniert herstellerunabhängig.
  • Kalibrierung in einem Arbeitsgang und ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Einstellring und Endmaße.

Verwendung:

Zum Kalibrieren des 3D-Messtasters.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer mit Schaum, Kalibrierhilfe mit Magnetstativ, Stecknuss zum Entfernen des Federpins, T-Schlüssel zum Arretieren oder Entriegeln der Federung.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Kalibrieren des 3D-Tasters in der Maschine.
  • Zum Kalibrieren der X-, Y- und Z-Achse.
  • Magnetstativ zum Fixieren auf Maschinentisch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Aufnahmen oder Werkzeuge zum Eindrücken des Feder-Pins verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.