• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Werkzeug-Reinigungsstation, Ausführung: TC1

Artikel-Nr.: 358955 TC1
Kopieren
Rabatt
236,81 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 89,30 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 220 mm
Breite B 96 mm
Höhe H 125 mm
Produktart Reinigungsstation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358955 TC1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406278427
Kopieren
Herstellernummer 358955 TC1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Entfernt Späne und Kühlmittelrückstände in Ihrem automatisierten Zerspanungsprozess.
  • Vermindert das Risiko von Beschädigungen an Ihren Maschinen, Bauteilen und Werkzeugen.
  • Säubert u.a. Fräser, Bohrer und Gewindebohrer von Spananhaftungen und bietet so prozesssichere Fertigung.
  • Click&Clamp - Wechselbare Bürsten für individuelle Anwendung.

Basisgestell aus rostfreiem gebürsteten Edelstahl zur Aufnahme von im Lieferumfang befindlichen Messingbürsten. Zusätzlich können zwei Edelstahl-Düsen Nr. 358959 zum Anschluss an Druckluft an vier Positionen montiert werden. Erweiterbar um eine dritte Bürste zur Reinigung von längeren Werkzeugen oder Werkzeugschäften, mittels Erweiterungsmodul Nr. 358957 1.

Verwendung:

Zum Reinigen des Werkzeugs und der Werkzeugaufnahme, besonders bei automatisierter Fertigung. Montage der Reinigungsstation zum Anschrauben im Maschinenraum oder mit optionalen Magnetfüßen Nr. 358958 1. Durch axiales und radiales Überfahren der Bürsten, wird das Werkzeug oder die Werkzeugaufnahme bei gegenläufiger Rotationsbewegung gereinigt.

Lieferumfang:

Basisgestell, 2 Düsen Nr. 358959 Air, 1 Bürstenset Nr. 358956 1, 2 Druckluftanschlüsse mit Y-Stück und 1,5 m Schlauch.