Wechselplatte für Magnetgreifer, PA, ⌀ / Höhe: 160/40mm

Artikel-Nr.: 358716 160/40
Netto: 86,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ / Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Höhe H1 40 mm
Höhe H2 27 mm
Produktart Magnetgreifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358716 160/40
EAN / GTIN 4062406241858
Herstellernummer 358716 160/40

Beschreibung

Ausführung:

Wechselplatte in Polyamid PA6.

Verwendung:

Einbringung der Gegenkontur des fertigen Werkstückes für das formschlüssige Abdrehen (max. 50 1/min) und den Transport des Bauteils. Verbindung mit dem Magnetgreifer über 4 Schrauben.

Hinweis:

Die Wechselplatten können auch selbst gefertigt werden. Neben der zerspanenden Einbringung von Werkstückgeometrien können auch additive Druckverfahren zum Einsatz kommen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb