• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsenzange Professional electric in Blister 180 mm

Artikel-Nr.: 35862
Netto: 45,63 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35862
EAN / GTIN 4010995358624
Herstellernummer 35862
L-Nummer L60070 3465

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Sicheres Verpressen in gekennzeichneten Trapez-/ Halbrundprofilen.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.
  • Normen: DIN ISO 5743.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Querschnitt min (mm²): 0.25 mm²
  • Querschnitt max (mm²): 16 mm²
  • Querschnitt min – max (mm²): 0.25 - 16
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb